Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U55081.112.0001 kuusiomutteri 1-1/8-7 Grade 316 ruostumaton teräs, 5PK | AH9UCP 41FT86

GRAINGER U55081.112.0001 kuusiomutteri 1-1/8-7, luokka 316 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AH9UCP Malli: U55081.112.0001Ristiviite: 41FT86 / 164X84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
MutteriKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0894
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U55081.112.0001 kuusiomutteri 1-1/8-7, luokka 316 ruostumaton teräs, 5PK
€85.93 /pakkaus