Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U55081.037.0001 kuusiomutteri 3/8-16 Grade 316 ruostumaton teräs, 50PK | AH9UCX 41FT94

GRAINGER U55081.037.0001 kuusiomutteri 3/8-16 Grade 316 ruostumaton teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AH9UCX Malli: U55081.037.0001Ristiviite: 41FT94 / 164X92
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
€22.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
MutteriKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4514
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U55081.037.0001 kuusiomutteri 3/8-16 Grade 316 ruostumaton teräs, 50PK
€22.01 /pakkaus