Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51880.024.0100 Puuruuvi Uppotettu #14 1 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK | AG2GEQ 31JH18

GRAINGER U51880.024.0100 Upotettu puuruuvi #14, 1 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu ura, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2GEQ Malli: U51880.024.0100Ristiviite: 31JH18 / 163U01
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
€33.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.452 - 0.507 "
Pään korkeus0.197 - 0.232 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5954
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51880.024.0100 Upotettu puuruuvi #14, 1 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu ura, 100 PK
€33.06 /pakkaus