Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51880.021.0100 Puuruuvi Uppotettu #12 1 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK | AG2GEN 31JH16

GRAINGER U51880.021.0100 Upotettu puuruuvi #12, 1 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu ura, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2GEN Malli: U51880.021.0100Ristiviite: 31JH16 / 163T98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.389 - 0.438 "
Pään korkeus0.169 - 0.2 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3812
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51880.021.0100 Upotettu puuruuvi #12, 1 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu ura, 100 PK
€42.00 /pakkaus