Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51880.019.0250 Wood Screw #10 2-1/2 Inch Stainless Steel Slotted, 100PK | AG2GEM 31JH15

GRAINGER U51880.019.0250 Puuruuvi #10 2-1/2 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GEM Malli: U51880.019.0250Ristiviite: 31JH15 / 163T97
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
€68.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.050 "
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.340 - 0.385 "
Pään korkeus0.148 - 0.176 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6142
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51880.019.0250 Puuruuvi #10 2-1/2 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK
€68.91 /pakkaus