Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51877.016.0075 Wood Screw Flat #8 3/4 Inch Stainless Steel Square, 100PK | AH3EDV 31JG92

GRAINGER U51877.016.0075 Puuruuvilevy #8 3/4 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu neliö, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH3EDV Malli: U51877.016.0075Ristiviite: 31JG92 / 163T75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292 - 0.332 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2133
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51877.016.0075 Puuruuvilevy #8 3/4 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu neliö, 100 PK
€21.62 /pakkaus