Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51876.013.0200 Puuruuvi litteä #6 2 tuuman ruostumaton teräs Phillps, 100PK | AG2GBZ 31JG55

GRAINGER U51876.013.0200 Puuruuvilevy nro 6 2 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu ristikko, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2GBZ Malli: U51876.013.0200Ristiviite: 31JG55 / 163T38
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
€55.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.244 - 0.279 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2938
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51876.013.0200 Puuruuvilevy nro 6 2 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu ristikko, 100 PK
€55.98 /pakkaus