Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51876.012.0075 Puuruuvilevy #5 3/4 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK | AG2GBR 31JG48

GRAINGER U51876.012.0075 Puuruuvi litteä #5 3/4 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GBR Malli: U51876.012.0075Ristiviite: 31JG48 / 163T31
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
€3.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.220 - 0.252 "
Pään korkeus0.075 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#5
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0963
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51876.012.0075 Puuruuvi litteä #5 3/4 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK
€3.39 /pakkaus