Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51876.011.0062 Puuruuvilevy #4 5/8 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK | AG2GBL 31JG43

GRAINGER U51876.011.0062 Puuruuvi litteä #4 5/8 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GBL Malli: U51876.011.0062Ristiviite: 31JG43 / 163T26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.195 - 0.225 "
Pään korkeus0.067 "
Head TypeTasainen
Pituus5 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0576
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51876.011.0062 Puuruuvi litteä #4 5/8 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK
€5.00 /pakkaus