Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51662.016.0125 Kierrelevy Ruuviristikko #8-18 1-1/4 tuumaa, 100PK | AG2HBY 31JN19

GRAINGER U51662.016.0125 Metallihana ruuviristikko #8-18 1-1/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HBY Malli: U51662.016.0125Ristiviite: 31JN19 / 400J91

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€17.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.364 - 0.384 "
Pään korkeus0.088 - 0.102 "
Head Typesitoa
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2889
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51662.016.0125 Metallihana ruuviristikko #8-18 1-1/4 tuumaa, 100PK
€17.82 /pakkaus