Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51651.019.0200 Metal Screw Hex #10 2 Inch Length, 100PK | AG2HAX 31JM92

GRAINGER U51651.019.0200 metalliruuvi kuusio #10, pituus 2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HAX Malli: U51651.019.0200Ristiviite: 31JM92 / 155V91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.050 - 0.060 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.105 - 0.12 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko# 10-16
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5616
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51651.019.0200 metalliruuvi kuusio #10, pituus 2 tuumaa, 100PK
€39.13 /pakkaus