Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51651.016.0037 Terälevyruuvi kuusio #8-18 3/8 tuumaa, 100PK | AG2HAT 31JM88

GRAINGER U51651.016.0037 Metallihana ruuvi kuusio #8-18 3/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HAT Malli: U51651.016.0037Ristiviite: 31JM88 / 155V87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 - 0.054 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.244 - 0.250 "
Pään korkeus0.096 - 0.1 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko# 8-18
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1278
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51651.016.0037 Metallihana ruuvi kuusio #8-18 3/8 tuumaa, 100PK
€10.80 /pakkaus