Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51530.050.0175 Washer 1/2 Bolt 18-8 Stainless Steel 1-3/4 Outside Diameter, 25PK | AH6FEG 35YV12

GRAINGER U51530.050.0175 Aluslevy 1/2 pultti 18-8 ruostumaton teräs 1-3/4 ulkohalkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: AH6FEG Malli: U51530.050.0175Ristiviite: 35YV12 / 156D47

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä25
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 - 0.080 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51530.050.0175 Aluslevy 1/2 pultti 18-8 ruostumaton teräs 1-3/4 ulkohalkaisija, 25PK
€20.70 /pakkaus