Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51215.025.0075 Machine Screw Truss 1/4-20 X 3/4 Length, 50PK | AH3ENW 31JV30

GRAINGER U51215.025.0075 Koneruuviristikko 1/4-20 x 3/4 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3ENW Malli: U51215.025.0075Ristiviite: 31JV30 / 127M76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.064 - 0.075 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.546 - 0.573 "
Pään korkeus0.133 - 0.15 "
Head Typesitoa
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2421
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51215.025.0075 Koneruuviristikko 1/4-20 x 3/4 pituus, 50PK
€11.16 /pakkaus