Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.025.0062 Machine Screw Round 1/4-20 X 5/8 Length, 50PK | AG2HRZ 31JV19

GRAINGER U51213.025.0062 Koneruuvi, pyöreä 1/4-20 x 5/8 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HRZ Malli: U51213.025.0062Ristiviite: 31JV19 / 127M65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.064 - 0.075 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.443 - 0.472 "
Pään korkeus0.16 - 0.175 "
Head TypePyöreä
Pituus5 / 8 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2092
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.025.0062 Koneruuvi, pyöreä 1/4-20 x 5/8 pituus, 50PK
€12.86 /pakkaus