Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.016.0400 Koneruuvi Pyöreä 8-32 X 4 pituus, 50PK | AH3ENJ 31JV14

GRAINGER U51213.016.0400 Koneruuvi Pyöreä 8-32 X 4 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3ENJ Malli: U51213.016.0400Ristiviite: 31JV14 / 127M60

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 8-32
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 - 0.054 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.287 - 0.309 "
Pään korkeus0.107 - 0.12 "
Head TypePyöreä
Pituus4"
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4131
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.016.0400 Koneruuvi Pyöreä 8-32 X 4 Pituus, 50PK
€24.18 /pakkaus