Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.016.0350 Machine Screw Round 8-32 X 3-1/2 Length, 50PK | AG2HRX 31JV13

GRAINGER U51213.016.0350 Koneruuvi, pyöreä 8-32 x 3-1/2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HRX Malli: U51213.016.0350Ristiviite: 31JV13 / 127M59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 - 0.054 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.287 - 0.309 "
Pään korkeus0.107 - 0.12 "
Head TypePyöreä
Pituus3.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3524
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.016.0350 Koneruuvi, pyöreä 8-32 x 3-1/2 pituus, 50PK
€17.81 /pakkaus