Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51211.019.0200 Koneruuvi Pyöreä 10-24 X 2 Pituus, 50PK | AH3EUZ 31KJ29

GRAINGER U51211.019.0200 Koneruuvi Pyöreä 10-24 X 2 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EUZ Malli: U51211.019.0200Ristiviite: 31KJ29 / 127P05
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
€10.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 10-24
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.334 - 0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus2"
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2907
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51211.019.0200 Koneruuvi Pyöreä 10-24 X 2 Pituus, 50PK
€10.74 /pakkaus