Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51122.037.0150 Koneruuvi Ss 3/8-16 X 1-1/2 pituus, 25PK | AH3ENE 31JU98

GRAINGER U51122.037.0150 Koneruuvi Ss 3/8-16 X 1-1/2 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3ENE Malli: U51122.037.0150Ristiviite: 31JU98 / 127M45

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.716 - 0.740 "
Pään korkeus0.244 - 0.261 "
Head TypeLeipä
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5076
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51122.037.0150 Koneruuvi Ss 3/8-16 X 1-1/2 pituus, 25PK
€25.33 /pakkaus