Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51110.031.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 5/16-18 X 2 pituus, 10PK | AH3EMV 31JU79

GRAINGER U51110.031.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 5/16-18 x 2 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AH3EMV Malli: U51110.031.0200Ristiviite: 31JU79 / 127M26

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.072 - 0.084 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.556 - 0.597 "
Head TypeTasainen
Pituus2"
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1728
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51110.031.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 5/16-18 x 2 pituus, 10PK
€8.78 /pakkaus