Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51081.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11, 18-8 ruostumaton teräs, 25PK | AH9UDD 41FV04

GRAINGER U51081.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11, 18-8 ruostumaton teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: AH9UDD Malli: U51081.062.0001Ristiviite: 41FV04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus39 / 64 "
MutteriKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2722
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51081.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11, 18-8 ruostumaton teräs, 25PK
€43.80 /pakkaus