Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51081.056.0001 Hex Nut 9/16-12 Grade 18-8 Stainless Steel Plain, 25PK | AH9UDE 41FV05

GRAINGER U51081.056.0001 kuusiomutteri 9/16-12, 18-8 ruostumaton teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: AH9UDE Malli: U51081.056.0001Ristiviite: 41FV05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus35 / 64 "
MutteriKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7857
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51081.056.0001 kuusiomutteri 9/16-12, 18-8 ruostumaton teräs, 25PK
€165.18 /pakkaus