Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48300.016.0062 Koneruuvi litteä teräs 8-32 X 5/8 pituus, 50PK | AH3ELU 31JU47

GRAINGER U48300.016.0062 Koneruuvi litteä teräs 8-32 x 5/8 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3ELU Malli: U48300.016.0062Ristiviite: 31JU47

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€15.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 8-32
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.285 - 0.312 "
Head TypeTasainen
Pituus5 / 8 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0824
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48300.016.0062 Koneruuvi litteä teräs 8-32 x 5/8 pituus, 50PK
€15.71 /pakkaus