Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48210.019.0100 Koneruuvi Pyöreä 10-24 X 1 tuumaa pituus, 50PK | AG2HQB 31JU13

GRAINGER U48210.019.0100 Koneruuvi, pyöreä 10-24 x 1 tuumaa, pituus 50 PK

Varastossa
Tuote: AG2HQB Malli: U48210.019.0100Ristiviite: 31JU13 / 127L59

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.334 - 0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1876
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7415338010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48210.019.0100 Koneruuvi, pyöreä 10-24 x 1 tuumaa, pituus 50 PK
€20.28 /pakkaus