Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48210.016.0037 Koneruuvi Pyöreä 8-32 X 3/8 pituus, 50PK | AH3EKL 31JT97

GRAINGER U48210.016.0037 Koneruuvi, pyöreä 8-32 x 3/8 pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH3EKL Malli: U48210.016.0037Ristiviite: 31JT97 / 127L44
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
€9.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 8-32
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 - 0.054 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.287 - 0.309 "
Pään korkeus0.107 - 0.12 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0716
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48210.016.0037 Koneruuvi, pyöreä 8-32 x 3/8 pituus, 50 PK
€9.45 /pakkaus