Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.031.0050 Koneruuvi litteä 5/16-18 X 1/2 pituus, 25PK | AH3EKC 31JT85

GRAINGER U48170.031.0050 Koneruuvi litteä 5/16-18 x 1/2 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EKC Malli: U48170.031.0050Ristiviite: 31JT85 / 127L32
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
€44.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.072 - 0.084 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.556 - 0.597 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.166
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.031.0050 Koneruuvi litteä 5/16-18 x 1/2 pituus, 25PK
€44.01 /pakkaus