Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.019.0075 Machine Screw Flat 10-24 X 3/4 Length, 50PK | AH3EJJ 31JT65

GRAINGER U48170.019.0075 Koneruuvi litteä 10-24 x 3/4 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EJJ Malli: U48170.019.0075Ristiviite: 31JT65 / 127L12
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
€12.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 10-24
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.333 - 0.362 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1318
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.019.0075 Koneruuvi litteä 10-24 x 3/4 pituus, 50PK
€12.81 /pakkaus