Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38213.050.0300 Lokasuojan aluslevy 1/2 Pultti Teräs 3 Ulkohalkaisija, 50PK | AH6FDN 35YU94

GRAINGER U38213.050.0300 lokasuojan aluslevy 1/2 pultti teräs 3 ulkohalkaisija, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH6FDN Malli: U38213.050.0300Ristiviite: 35YU94 / 156D30

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä50
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3"
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1 / 16 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/ - 0.047"
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38213.050.0300 lokasuojan aluslevy 1/2 pultti teräs 3 ulkohalkaisija, 50 PK
€74.03 /pakkaus