Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38213.050.0200 Fender Washer 1/2 Bolt Steel 2 Outside Diameter, 50PK | AH6FDM 35YU93

GRAINGER U38213.050.0200 lokasuojan aluslevy 1/2 pultti teräs 2 ulkohalkaisija, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH6FDM Malli: U38213.050.0200Ristiviite: 35YU93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä50
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1 / 16 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/ - 0.047"
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8037
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38213.050.0200 lokasuojan aluslevy 1/2 pultti teräs 2 ulkohalkaisija, 50 PK
€378.25 /pakkaus