Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38213.037.0150 Aluslevy 3/8 Pultti Teräs 1-1/2 Ulkohalkaisija, 100PK | AH6FDG 35YU88

GRAINGER U38213.037.0150 Aluslevy 3/8 Pultti Teräs 1-1/2 Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH6FDG Malli: U38213.037.0150Ristiviite: 35YU88 / 156D24

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä100
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1 / 16 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/ - 0.047"
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9724
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38213.037.0150 Aluslevy 3/8 Pultti Teräs 1-1/2 Ulkohalkaisija, 100PK
€408.54 /pakkaus