Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38213.025.0125 Washer 1/4 Bolt Steel 1-1/4 Outside Diameter, 100PK | AH6FCU 35YU76

GRAINGER U38213.025.0125 Aluslevy 1/4 Pultti Teräs 1-1/4 Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH6FCU Malli: U38213.025.0125Ristiviite: 35YU76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä100
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1 / 16 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/ - 0.047"
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.635
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38213.025.0125 Aluslevy 1/4 Pultti Teräs 1-1/4 Ulkohalkaisija, 100PK
€12.68 /pakkaus