WATTS M300N-BFG-CFM 2 1/2 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, läppäventtiili | CC8HHM 0191068

WATTS M300N-BFG-CFM 2 1/2 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, läppäventtiili

Tuote: CC8HHM Malli: M300N-BFG-CFM 2 1/2Ristiviite: 0191068
€6,697.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliN kuvio
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliSilikoni
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUurrettu liitos

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, läppäventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS M300N-DOSY-G 2 1/2 Double Check Detector Backflow estoyksikkö, 2 1/2 tuuman koko, SS | CB9UTC 0206368 M300N-DOSY-G 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€7,062.76
Tarjouspyyntö
WATTS M300N-DOSY-G 3 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 3 tuuman koko, SS | CB9UTE 0206369 M300N-DOSY-G 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€7,793.75
Tarjouspyyntö
WATTS M300N-DOSY-G 4 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 4 tuuman koko, SS | CB9UTG 0206370 M300N-DOSY-G 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€9,094.43
Tarjouspyyntö
WATTS M300N-DOSY-LM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 2 1/2 tuuman koko, SS | CB9UTQ 0206380 M300N-DOSY-LM 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€6,914.80
Tarjouspyyntö
WATTS M300N-DOSY-LM 3 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 3 tuuman koko, SS | CB9UTV 0206381 M300N-DOSY-LM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€7,642.82
Tarjouspyyntö
WATTS M300N-OSY-CFM 6 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS | CC8HGJ 0191047 M300N-OSY-CFM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€10,421.78
Tarjouspyyntö
WATTS M300N-OSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 4 tuuman koko, SS | CC8HGM 0191046 M300N-OSY-CFM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€8,049.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS M300N-BFG-CFM 2 1/2 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, läppäventtiili
€6,697.28 / yksikkö