Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38210.050.0125 Fender Washer Carbon St 1/2X1-1/4 Inch, 50PK | AG4YPB 35HV79

GRAINGER U38210.050.0125 lokasuojan aluslaatta Carbon St 1/2X1-1/4 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AG4YPB Malli: U38210.050.0125Ristiviite: 35HV79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä50
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.535 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Pakkauksen paino0.91 paunaa.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Koko1/2 x 1 1/4 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 - 0.080 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4077
Laivan korkeus (cm)17.2
Laivan pituus (cm)23.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38210.050.0125 lokasuojan aluslaatta Carbon St 1/2X1-1/4 tuumaa, 50PK
€6.25 /pakkaus