Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38160.031.0001 Washer 5/16 Bolt Steel 5/8 Outside Diameter, 100PK | AG9WMU 22UF41

GRAINGER U38160.031.0001 Aluslevy 5/16 pultti teräs 5/8 ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9WMU Malli: U38160.031.0001Ristiviite: 22UF41

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.047 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1368
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38160.031.0001 Aluslevy 5/16 pultti teräs 5/8 ulkohalkaisija, 100PK
€3.01 /pakkaus