Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38160.013.0002 Fender Washer #6 Bolt Steel 9/16 Outside Diameter, 100PK | AG9WMP 22UF24

GRAINGER U38160.013.0002 lokasuojan aluslevy #6 pultti teräs 9/16 ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9WMP Malli: U38160.013.0002Ristiviite: 22UF24 / 156C37

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin#6
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.5 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.047 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1368
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38160.013.0002 lokasuojan aluslevy #6 pultti teräs 9/16 ulkohalkaisija, 100PK
€3.89 /pakkaus