Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34330.025.0810 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.806 Inch Dome, 100PK | AG2XBU 32MR72

GRAINGER U34330.025.0810 Sokea niitti 1/4 tuumaa x 0.806 tuumaa kupoli, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2XBU Malli: U34330.025.0810Ristiviite: 32MR72 / 164C67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti rakenteellinen
Poran kokoG
Grip-alue0.350 - 0.625 "
Pää Dia.0.530 "
Pään korkeus0.118 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.261 - 0.276 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus0.806 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)2243
Vetolujuus1839 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0048
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34330.025.0810 Sokea niitti 1/4 tuumaa x 0.806 tuumaa kupoli, 100 PK
€170.99 /pakkaus