Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34184.012.0046 Sokea niitti 1/8 tuumaa X 0.525 tuumaa upotettu, 500PK | AG2WUH 32MM58

GRAINGER U34184.012.0046 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.525 tuumaa upotettu, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WUH Malli: U34184.012.0046Ristiviite: 32MM58 / 163Z87
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
€39.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#30
Grip-alue0.313 - 0.375 "
Pää Dia.0.207 - 0.233 "
Pään korkeus0.04 "
Head Typekartioupotetut
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.525 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)420 paunaa.
Vetolujuus530 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7776
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34184.012.0046 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.525 tuumaa upotettu, 500 PK
€39.18 /pakkaus