Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34142.018.0063 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.387 Inch Dome, 250PK | AG2WRK 32ML93

GRAINGER U34142.018.0063 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.387 tuumaa kupoli, 250 PK

Varastossa
Tuote: AG2WRK Malli: U34142.018.0063Ristiviite: 32ML93 / 163Z39

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#11
Grip-alue0.126 - 0.187 "
Pää Dia.0.356 - 0.394 "
Pään korkeus0.06 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.387 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)950 paunaa.
Vetolujuus1200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8676
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34142.018.0063 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.387 tuumaa kupoli, 250 PK
€22.02 /pakkaus