Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34140.018.0610 Piiloniitti 3/16 tuumaa X 0.825 tuumaa upotettu, 250PK | AH3KBL 32ML75

GRAINGER U34140.018.0610 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.825 tuumaa upotettu, 250 PK

Varastossa
Tuote: AH3KBL Malli: U34140.018.0610Ristiviite: 32ML75 / 163Z25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliTeräs
Poran koko#11
Luokka30
Grip-alue0.501 - 0.625 "
Pää Dia.0.335 - 0.361 "
Pään korkeus0.053 "
Pään tyylikartioupotetut
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliTeräs
numero610
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.825 "
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)540 paunaa.
TyyliSokea niitti
Vetolujuus680 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2546
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34140.018.0610 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.825 tuumaa upotettu, 250 PK
€24.74 /pakkaus