Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34140.015.0054 Sokea niitti 5/32 tuumaa X 0.425 tuumaa upotettu, 500PK | AG2WQM 32ML68

GRAINGER U34140.015.0054 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.425 tuumaa upotettu, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WQM Malli: U34140.015.0054Ristiviite: 32ML68 / 163Z18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#20
Grip-alue0.188 - 0.250 "
Pää Dia.0.268 - 0.294 "
Pään korkeus0.043 "
Head Typekartioupotetut
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.425 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)370 paunaa.
Vetolujuus470 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2182
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34140.015.0054 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.425 tuumaa upotettu, 500 PK
€24.01 /pakkaus