Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34130.018.0062 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.325 Inch Dome, 250PK | AG2WNW 32ML28

GRAINGER U34130.018.0062 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.325 tuumaa kupoli, 250 PK

Varastossa
Tuote: AG2WNW Malli: U34130.018.0062Ristiviite: 32ML28
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
€18.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#11
Grip-alue0.063 - 0.125 "
Pää Dia.0.356 - 0.394 "
Pään korkeus0.06 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.325 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)540 paunaa.
Vetolujuus680 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8114
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34130.018.0062 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.325 tuumaa kupoli, 250 PK
€18.51 /pakkaus