Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33600.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.360 Inch Dome, 500PK | AG2WUQ 32MM73

GRAINGER U33600.012.0042 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.360 tuumaa kupoli, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WUQ Malli: U33600.012.0042Ristiviite: 32MM73 / 163Z94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#30
Grip-alue0.063 - 0.125 "
Pää Dia.0.224 - 0.252 "
Pään korkeus0.05 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.36 "
Niittimateriaali1100 Alumiini
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)100 paunaa.
Vetolujuus110 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2331
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33600.012.0042 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.360 tuumaa kupoli, 500 PK
€27.29 /pakkaus