Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33190.015.0053 Sokea niitti 5/32 tuumaa X 0.362 tuumaa kupoli, 500PK | AG2WHJ 32MJ77

GRAINGER U33190.015.0053 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.362 tuumaa kupoli, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WHJ Malli: U33190.015.0053Ristiviite: 32MJ77 / 163X41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#20
Grip-alue0.126 - 0.187 "
Pää Dia.0.296 - 0.328 "
Pään korkeus0.05 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.362 "
Niittimateriaali5052 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)190 paunaa.
Vetolujuus230 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4176
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33190.015.0053 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.362 tuumaa kupoli, 500 PK
€23.24 /pakkaus