Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U31830.016.0100 Itseporautuva ruuvilevy #8-18 1 tuumaa, 100 PK | AG2GMD 31JJ77

GRAINGER U31830.016.0100 Itseporautuva ruuvilevy #8-18, 1 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2GMD Malli: U31830.016.0100Ristiviite: 31JJ77
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
€3.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.285 - 0.312 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1994
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U31830.016.0100 Itseporautuva ruuvilevy #8-18, 1 tuumaa, 100 PK
€3.66 /pakkaus