Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In ankkuri 3/4-10X3-1/8 tuumaa, 5PK | AH3EDG 31JC64

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In-ankkuri 3/4-10X3-1/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AH3EDG Malli: U30575.075.0001Ristiviite: 31JC64
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
€16.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus3.125 "
Pultti Dia.3 / 4 "
Poranterän koko1"
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys3-1 / 8 "
Kierteen syvyys1.25 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiEi laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0021
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In-ankkuri 3/4-10X3-1/8 tuumaa, 5PK
€16.09 /pakkaus