Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30015.016.0100 Multi-Material Screw Flat Stainless Steel #8 1 Inch, 200PK | AG2GHC 31JH75

GRAINGER U30015.016.0100 Monimateriaaliruuvi litteä ruostumaton teräs #8 1 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GHC Malli: U30015.016.0100Ristiviite: 31JH75 / 176D60
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
€86.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypePhilips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeTasainen
Pituus1"
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKoko säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5558
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30015.016.0100 Monimateriaaliruuvi litteä ruostumaton teräs #8 1 tuumaa, 200PK
€86.63 /pakkaus