Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30000.019.0075 Multi-Material Screw Pan Zinc #6 1-1/4 Inch, 200PK | AG2GFH 31JH34

GRAINGER U30000.019.0075 Monimateriaalinen ruuvipanta, sinkki #6 1-1/4 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GFH Malli: U30000.019.0075Ristiviite: 31JH34 / 176D19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypePhilips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKoko säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.887
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30000.019.0075 Monimateriaalinen ruuvipanta, sinkki #6 1-1/4 tuumaa, 200PK
€17.81 /pakkaus