Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U29580.016.0162 Self Drilling Screw K-L #8-18 1-5/8 Inch, 100PK | AG2GMJ 31JJ82

GRAINGER U29580.016.0162 Itseporaava ruuvi KL #8-18 1-5/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GMJ Malli: U29580.016.0162Ristiviite: 31JJ82
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
€7.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.364 - 0.384 "
Pään korkeus0.088 - 0.102 "
Head TypeK-Lath
Hex-leveys0.244 - 0.25 "
Pituus1.625 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.382
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U29580.016.0162 Itseporaava ruuvi KL #8-18 1-5/8 tuumaa, 100PK
€7.01 /pakkaus