Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U28100.013.0100 Metalliruuvi kuusio #6 1 tuuman pituus, 100PK | AH3EFC 31JM75

GRAINGER U28100.013.0100 metalliruuvi kuusio #6, pituus 1 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3EFC Malli: U28100.013.0100Ristiviite: 31JM75 / 155V76
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
€7.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.039 - 0.048 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.244 - 0.250 "
Pään korkeus0.08 - 0.093 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 6-20
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U28100.013.0100 metalliruuvi kuusio #6, pituus 1 tuumaa, 100PK
€7.99 /pakkaus