Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U28100.011.0062 Hana Peltiruuvi Kuusiokuusio #4-24 5/8 tuumaa, 100PK | AG2GZZ 31JM69

GRAINGER U28100.011.0062 Metallihana ruuvi kuusio #4-24 5/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GZZ Malli: U28100.011.0062Ristiviite: 31JM69

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.031 - 0.039 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.181 - 0.188 "
Pään korkeus0.049 - 0.06 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus5 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 4-24
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0634
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U28100.011.0062 Metallihana ruuvi kuusio #4-24 5/8 tuumaa, 100PK
€5.20 /pakkaus